Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U11391.112.0001 Jam Nut, 1 13/16 Inch Size Hex Width, 39/64 Inch Size Hex Ht, Steel, Grade A | CQ2AMH 41VL38

GRAINGER U11391.112.0001 Παξιμάδι μαρμελάδας, 1 13/16 ίντσες μέγεθος Hex Width, 39/64 inch Size Hex Ht, Steel, Grade A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ2AMH Μοντέλο: U11391.112.0001Cross Ref: 41VL38

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι μαρμελάδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1814
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U11391.112.0001 Παξιμάδι μαρμελάδας, 1 13/16 ίντσες μέγεθος Hex Width, 39/64 inch Size Hex Ht, Steel, Grade A
€3.01 /μονάδα