Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08320.050.0200 Carriage Bolt Zinc 1/2-13 X 2 Length, 25PK | AG2FHX 31JA56

GRAINGER U08320.050.0200 μπουλόνι μεταφοράς ψευδάργυρος 1/2-13 X 2 μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FHX Μοντέλο: U08320.050.0200Cross Ref: 31JA56
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
€15.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.032 έως 1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.25 έως 0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Τετράγωνο ύψος0.25 έως 0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 έως 0.515 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5304
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08320.050.0200 μπουλόνι μεταφοράς ψευδάργυρος 1/2-13 X 2 μήκος, 25 PK
€15.38 /πακέτο