Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5XA36 Ένθετο με σπείρωμα M10X1.5Mm, 5PK | AE7DQQ

APPROVED VENDOR 5XA36 Ένθετο με σπείρωμα M10X1.5Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DQQ Μοντέλο: 5XA36
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
€54.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού12.8mm
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM14 x 1.5
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA43
Εσωτερική κλάση νημάτων6H
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM10 x 1.5
Μήκος14 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος15.5mm
Πατήστε ΜεγέθηM14 x 1.5mm
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Χαρακτηριστικά4 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικού σπειρώματος (6G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA36 Ένθετο με σπείρωμα M10X1.5Mm, 5PK
€54.38 /πακέτο