AKRO-MILS 30288 Κάδοι Super Size Akrobins


Φίλτρα
Ύψος: 10 "έως 12" , Εσωτερικό ύψος: 10 1 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 20 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 14 3 / 8 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό ύψος: 11 " , Εξωτερικό μήκος: 23 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 16 1 / 2 " , Χωρητικότητα βάρους: 300 lbs. , Πλάτος: 16 "έως 18"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30288 ΜΠΛΕ
ΜπλεΚάδος Super Size150 λίβρες€74.97
B
30288SCLAR
ΚαθαρισμόςΚάδος Super Size300 λίβρες€96.10
C
30288GREY
ΓκρίBin-€74.97
RFQ
D
30288RED
RedΚάδος Super Size150 λίβρες€74.97
E
30288ΥΛΛΟ
ΚίτρινοΚάδος Super Size150 λίβρες€74.97

30288 Κάδοι Super Size Akrobins

Το AkroBins της σειράς Akro-Mils της σειράς 30288 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και οργάνωση αντικειμένων σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν βιομηχανική πολυμερή κατασκευή για πρόσθετη αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι υπερμεγέθη κάδοι εξοικονομούν χώρο στοιβάζοντας ο ένας πάνω στον άλλο ή σχηματίζοντας σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε μονάδες ραφιών από χάλυβα και σύρμα, αμαξίδια και κούκλες. Διαθέτουν ένα ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα, μια μεγάλη λαβή χυτευμένη στο πίσω μέρος για εύκολη μεταφορά του κάδου, πολλαπλές σχισμές για διαχωρισμό του αποθέματος και μεγάλη περιοχή ετικέτας για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Αυτοί οι κάδοι στοίβας μεγάλης χωρητικότητας είναι αδιάβροχοι και ανθεκτικοί σε ασθενή οξέα και αλκάλια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κάδων 23-7/8 x 16-1/2 x 11 ίντσας (εξωτερικό μήκος x εξωτερικό πλάτος x εξωτερικό ύψος), διατίθενται σε μπλε, καθαρά, κίτρινα και κόκκινα χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;