AKRO-MILS 30288ΜΠΛΕ Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Blue | AC9DQA 3FWA2

AKRO-MILS 30288ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 23-7/8 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Ύψος 11 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9DQA Μοντέλο: 30288BLUECross Ref: 3FWA2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΜπλε
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος19 5 / 16 "
Μέσα σε ύψος10 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος14 3 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό μήκος23 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα1
Χωρητικότητα όγκου1.77 cu. ft.
Χωρητικότητα βάρους300 lbs.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.123
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Red | AC9DPZ 3FWA1 30288REDRedΚάδος Super Size150 λίβρες€77.11
AKRO-MILS 30288YELLO Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Yellow | AC9DQB 3FWA3 30288ΥΛΛΟΚίτρινοΚάδος Super Size150 λίβρες€77.11
AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Clear | AD3NPJ 40K423 30288SCLARΚαθαρισμόςΚάδος Super Size300 λίβρες€96.10
AKRO-MILS 30288GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 Inch Size, Grey, Stackable | CJ3PDN 45MV76 30288GREYΓκρίBin-€77.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30288ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 23-7/8 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Ύψος 11 ίντσες, Μπλε
€77.11 /μονάδα