AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Clear | AD3NPJ 40K423

AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 ίντσες μήκος, 16-1/2 ίντσες πλάτος, 11 ίντσες ύψος, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NPJ Μοντέλο: 30288SCLARΣταυρός: 40K423

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος19 5 / 16 "
Μέσα σε ύψος10 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος14 3 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό μήκος23 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα1
Τόμος1.77 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.77 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0555
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Red | AC9DPZ 3FWA1 30288REDRedΚάδος Super Size150 λίβρες€74.97
AKRO-MILS 30288ΜΠΛΕ Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Blue | AC9DQA 3FWA2 30288 ΜΠΛΕΜπλεΚάδος Super Size150 λίβρες€74.97
AKRO-MILS 30288YELLO Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 16-1/2 Inch Width, 11 Inch Height, Yellow | AC9DQB 3FWA3 30288ΥΛΛΟΚίτρινοΚάδος Super Size150 λίβρες€74.97
AKRO-MILS 30288GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 Inch Size, Grey, Stackable | CJ3PDN 45MV76 30288GREYΓκρίBin-€74.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 ίντσες μήκος, 16-1/2 ίντσες πλάτος, 11 ίντσες ύψος, καθαρό
€96.10 /μονάδα