Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U08280.025.0450 Hex Lag Screw 1/4 Inch 4-1/2 Inch Length Zinc, 100PK | AG2FQU 31JD86

GRAINGER U08280.025.0450 Hex Lag Screw 1/4 Inch 4-1/2 Inch Length Zinc, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQU Μοντέλο: U08280.025.0450Cross Ref: 31JD86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός1
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
Μέγεθος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3215
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U08280.025.0450 Hex Lag Screw 1/4 Inch 4-1/2 Inch Length Zinc, 100PK
€87.39 /πακέτο