Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07810.031.0062 Socket Set Screw Flat 5/16-18X5/8, 100PK | AH3EYV 31KK95

GRAINGER U07810.031.0062 Socket Set Screw Flat 5/16-18X5/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EYV Μοντέλο: U07810.031.0062Cross Ref: 31KK95 / 159X74
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
€41.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.156 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΔιαμέρισμα
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4136
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07810.031.0062 Socket Set Screw Flat 5/16-18X5/8, 100PK
€41.55 /πακέτο