Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U01080.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-14X1-1/4, 25PK | AH3EVE 31KJ46

GRAINGER U01080.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-14X1-1/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EVE Μοντέλο: U01080.043.0125Cross Ref: 31KJ46 / 159W25
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
€27.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Ο τύπος της μονάδαςΤΕΤΡΑΓΩΝΟ κεφαλι
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος κεφαλιού0.315 έως 0.341 "
επικεφαλής Πλάτος0.423 έως 0.438 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1.25 "
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματος7 / 16-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5337
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U01080.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-14X1-1/4, 25PK
€27.44 /πακέτο