GRAINGER RTROLLEY Βοηθητικό Καλάθι 265 lb Χωρητικότητα Πλαστικό | AH7ZFY 38EW09

GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Χωρητικότητα Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZFY Μοντέλο: RTROLLEYCross Ref: 38EW09

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€219.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Υπερυψωμένου Χειριστηρίου
Χωρητικότητα ανά ράφι75 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπλαστικός
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1"
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού13 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών13 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού13 "
ElectricalΟχι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΑλουμίνιο
Ύψος χειλιών1"
Χωρητικότητα φορτίου265 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό μήκος24.5 "
συνολικό πλάτος16 "
Χρώμα ραφιούΓκρί
Μήκος ραφιού24.5 "
Υλικό ραφιώνπλαστικός
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2925
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)72.14
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος λαβής: 45 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.φινίρισμαGaugeΎψος χειρολαβήςΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΤιμή
GRAINGER BC2636-3DMB Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες Μπλε 27 ίντσες πλάτος | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 λίβρες4"---Επιχρωμιωμένο2.75 "€682.58
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Βοηθητικό καλάθι, ανυψωμένη λαβή, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 λίβρες5"Σκονισμένο με σκόνη1439.625 "-1.5 "€574.47
GRAINGER TBST-1941 Raised Handle Utility Cart, 600 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 λίβρες5"Αλουμίνιο1248 "--€1,052.07
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2, ανοξείδωτος χάλυβας | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 λίβρες5"Σκονισμένο με σκόνη1439.625 "-1.5 "€503.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER RTROLLEY Utility Cart 265 lb Χωρητικότητα Πλαστικό
€219.96 /μονάδα