GRAINGER BC2636-3DMB Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες Μπλε 27 ίντσες πλάτος | AH7ARQ 36NK67

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Μπλε πλάτος 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ARQ Μοντέλο: BC2636-3DMBΣταυρός: 36NK67

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Υπερυψωμένου Χειριστηρίου
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Χωρητικότητα ανά ράφι150 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχίσκου1"
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού11 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών24 "
Απόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιού11 "
ElectricalΟχι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χρώμα ποδιώνΑσημένιο
Υλικό ποδιώνΕπιχρωμιωμένο
Ύψος χειλιών2.75 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό μήκος39.5 "
συνολικό πλάτος27 "
Χρώμα ραφιούΜπλε
Μήκος ραφιού36 "
Υλικό ραφιώνΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Πλάτος ραφιού26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.265
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος λαβής: 41 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.φινίρισμαGaugeΎψος χειρολαβήςΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΤιμή
GRAINGER RTROLLEY Βοηθητικό Καλάθι 265 lb Χωρητικότητα Πλαστικό | AH7ZFY 38EW09 ΡΟΛΛΕΛΙ13 "75 λίβρες4"---Αλουμίνιο1"€219.96
GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Βοηθητικό καλάθι, ανυψωμένη λαβή, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2 | CD3RVL 8WC16 LDO-243639-2-5PO-95-700 λίβρες5"Σκονισμένο με σκόνη1439.625 "-1.5 "€574.47
GRAINGER TBST-1941 Raised Handle Utility Cart, 600 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 λίβρες5"Αλουμίνιο1248 "--€1,052.07
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2, ανοξείδωτος χάλυβας | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 λίβρες5"Σκονισμένο με σκόνη1439.625 "-1.5 "€503.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER BC2636-3DMB Utility Cart 400 lb. Μπλε πλάτος 27 ιντσών
€682.58 /μονάδα