GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Βοηθητικό καλάθι, ανυψωμένη λαβή, 1400 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2 | CD3RVL 8WC16

GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Utility Cart, Raised Handle, 1400 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3RVL Μοντέλο: LDO-243639-2-5PO-95Cross Ref: 8WC16

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Υπερυψωμένου Χειριστηρίου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα ανά ράφι700 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών16.75 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Ύψος χειρολαβής39.625 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό μήκος39 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "
ΣτυλΣυνδυασμός χειλιών / εκροής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ κορυφής και μεσαίου ραφιούΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.φινίρισμαGaugeΎψος χειρολαβήςΥλικό ποδιώνΎψος χειλιώνΤιμή
GRAINGER BC2636-3DMB Καλάθι χρησιμότητας 400 λίβρες Μπλε 27 ίντσες πλάτος | AH7ARQ 36NK67 BC2636-3DMB11 "150 λίβρες4"---Επιχρωμιωμένο2.75 "€682.58
GRAINGER RTROLLEY Βοηθητικό Καλάθι 265 lb Χωρητικότητα Πλαστικό | AH7ZFY 38EW09 ΡΟΛΛΕΛΙ13 "75 λίβρες4"---Αλουμίνιο1"€219.96
GRAINGER TBST-1941 Raised Handle Utility Cart, 600 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2 | CD3VTW 414X83 TBST-1941-300 λίβρες5"Αλουμίνιο1248 "--€1,052.07
GRAINGER LDO-183039-2-5PO-95 Utility Cart, 1400 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2, ανοξείδωτος χάλυβας | CD3VZQ 8EK82 LDO-183039-2-5PO-95-700 λίβρες5"Σκονισμένο με σκόνη1439.625 "-1.5 "€503.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER LDO-243639-2-5PO-95 Utility Cart, Raised Handle, 1400 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, αριθμός ραφιών 2
€574.47 /μονάδα