Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.101.0850 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-14x8-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VMA 38ZZ57

GRAINGER N04360.101.0850 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-14x8-1/2 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VMA Μοντέλο: N04360.101.0850Cross Ref: 38ZZ57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-14
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος8.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9585
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.101.0850 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1-14x8-1/2 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο
€48.56 /μονάδα