Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.031.0125 Hex Head Cap Screw 5/16-24X1-1/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8VJJ 38ZY95

GRAINGER N04360.031.0125 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/16-24X1-1/4 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8VJJ Μοντέλο: N04360.031.0125Σταυρός: 38ZY95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος1.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.508
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.031.0125 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 5/16-24X1-1/4 Ατσάλι κατηγορίας 8 Κίτρινο ψευδάργυρο, 100PK
€50.65 /πακέτο