Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 1TB99 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 3/4 Inch-10 Thread Size | CQ7ERY

GRAINGER 1TB99 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 3/4 Inch-10 Thread Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7ERY Μοντέλο: 1TB99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 1TB99 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 3/4 Inch-10 Thread Size
€40.06 /πακέτο