Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.062.0375 Hex Head Cap Screw 5/8-11X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYD 38ZW56

GRAINGER N04100.062.0375 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-11X3-3/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UYD Μοντέλο: N04100.062.0375Cross Ref: 38ZW56

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€20.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος3.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8532
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.062.0375 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-11X3-3/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 5PK
€20.00 /πακέτο