Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.056.0225 Hex Head Cap Screw 9/16-12X2-1/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UXX 38ZW50

GRAINGER N04100.056.0225 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 9/16-12X2-1/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UXX Μοντέλο: N04100.056.0225Cross Ref: 38ZW50

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-12
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 / 16 "
Μήκος2.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.873
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.056.0225 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 9/16-12X2-1/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 10PK
€21.41 /πακέτο