Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.031.0087 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-18X7/8 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8MKL 38WG86

GRAINGER N01200.031.0087 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-18X7/8 ατσάλι 5, ψευδάργυρο, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8MKL Μοντέλο: N01200.031.0087Cross Ref: 38WG86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος7 / 8 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2303
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.031.0087 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-18X7/8 ατσάλι 5, ψευδάργυρο, 100PK
€26.47 /πακέτο