CHAINFLEX Καλώδιο TPE, 5 Max Amps


Φίλτρα
Υλικό αγωγού: Χαλκός , Χρώμα σακακιού: Σκούρο μπλε , Υλικό σακακιού: TPE , Μέγιστη. Ενισχυτές: 5 , Μέγιστη. Τάση: 300V , Min. Ακτίνα κάμψης: 5 x OD , Θωρακισμένο / Αθωρακισμένο: Ασταθής , Μήκος καρούλι: 1ft σε 1600 πόδια. , Θερμ. Εύρος: -31 βαθμούς έως 212 βαθμούς F , Χρώμα σύρματος: Μαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CF9-02-03-1
0.18 "324 AWG€2.86
A
CF9-03-05-1
0.22 "522 AWG€3.87
B
CF10-02-04-1
0.25 "424 AWG€5.75
A
CF9-03-08-1
0.26 "822 AWG€6.33
A
CF9-05-12-1
0.37 "1220 AWG€11.89
A
CF9-07-12-1
0.43 "1218 AWG€15.15
B
CF10-05-12-1
0.45 "1220 AWG€12.95
A
CF9-07-25-1
0.57 "2518 AWG€25.31
B
CF10-07-24-1
0.65 "2418 AWG€29.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;