CHAINFLEX CF10-07-24-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7UMM 24C112

CHAINFLEX CF10-07-24-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UMM Μοντέλο: CF10-07-24-1Κωδ. Σταυρού: 24C112

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΣκούρο μπλε
Υλικό μπουφάνTPE
Μέγιστη. Amps5
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.65 "
Αριθμός αγωγών24
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι1ft σε 1600 πόδια.
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CHAINFLEX CF9-02-03-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7UKX 24C074 CF9-02-03-10.18 "324 AWG€2.86
CHAINFLEX CF9-03-05-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7ULB 24C078 CF9-03-05-10.22 "522 AWG€3.87
CHAINFLEX CF9-03-08-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7ULC 24C079 CF9-03-08-10.26 "822 AWG€6.33
CHAINFLEX CF9-05-12-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7ULJ 24C085 CF9-05-12-10.37 "1220 AWG€11.89
CHAINFLEX CF9-07-12-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7ULM 24C088 CF9-07-12-10.43 "1218 AWG€15.15
CHAINFLEX CF9-07-25-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7ULN 24C089 CF9-07-25-10.57 "2518 AWG€25.31
CHAINFLEX CF10-02-04-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 300v | AB7UMB 24C102 CF10-02-04-10.25 "424 AWG€5.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF10-07-24-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 300v
€29.01 /μονάδα