Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.125.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x4-1/2 Steel Grade 5 Plain | AH8NBZ 38WL49

GRAINGER N01000.125.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x4-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NBZ Μοντέλο: N01000.125.0450Cross Ref: 38WL49

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος4.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9274
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.125.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x4-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain
€20.70 /μονάδα