Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.100.0300 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-8X3 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAN 38WL16

GRAINGER N01000.100.0300 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-8X3 ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8NAN Μοντέλο: N01000.100.0300Cross Ref: 38WL16

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€50.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος3"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0488
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.100.0300 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-8X3 ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK
€50.28 /πακέτο