Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55120.020.0008 Μηχανοβιδωτό Τυρί M2 X 0.40 X 8 Μήκος, 50PK | AG2HMK 31JR74

GRAINGER M55120.020.0008 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M2 X 0.40 X 8 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HMK Μοντέλο: M55120.020.0008Cross Ref: 31JR74

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€5.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.50mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3.80mm
Ύψος κεφαλιού1.3mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος8"
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526 psi
Μέγεθος νήματοςM2 x 0.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0126
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55120.020.0008 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M2 X 0.40 X 8 Μήκος, 50PK
€5.63 /πακέτο