Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55050.100.0100 Βίδα κεφαλής υποδοχής Α4 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.50X100Mm, 25PK | AH7XXZ 38EA89

GRAINGER M55050.100.0100 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής A4 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.50X100 Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XXZ Μοντέλο: M55050.100.0100Cross Ref: 38EA89 / 164T35

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€72.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA4
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος100ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7658
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55050.100.0100 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής A4 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.50X100 Mm, 25PK
€72.52 /πακέτο