Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51250.080.0008 Σετ Βίδα Α2 Ανοξείδωτο Μ8 X 1.25Mm Κώνος 8Mm, 100PK | AG2JVX 31KC48

GRAINGER M51250.080.0008 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο Χάλυβα M8 X 1.25Mm Κώνος 8Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JVX Μοντέλο: M51250.080.0008Cross Ref: 31KC48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος8mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΚώνος
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1706
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51250.080.0008 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο Χάλυβα M8 X 1.25Mm Κώνος 8Mm, 100PK
€21.55 /πακέτο