KLEIN TOOLS Οδηγοί καρυδιών


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Σκληρυμένος και επιχρωμιωμένος χάλυβας , Υλικό λαβής: πλαστικός , Μη παρκάρισμα: Οχι , Αριθμός κομματιών: 2 , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Μήκος άξονα: 18 " , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΚωδικός χρώματοςΣυνολικό μήκοςΣτέλεχοςΓάμπαΜήκος κνήμηςΥλικό στελέχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
610
Σετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών 1/4 και 5/16 "--3.5 "--1.5 "Ατσάλι€29.03
B
646-5/8
Οδηγός καρπώνΚίτρινοΚίτρινο11.375 "ΚοίλοςΚοίλος6"Ατσάλι€26.72
C
640716
Οδηγός καρπών-------€14.32
D
646-7/16
Οδηγός καρπών-Καστανό10 5 / 16 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€18.72
E
65064
Οδηγός καρπών-------€36.62
F
S8
Οδηγός καρπώνRed-6.625 "Κοίλοςγύρος3"US Steel€15.05
G
646-1 / 4Μ
Οδηγός καρπών-Red9.75 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€21.26
H
S1018
Οδηγός καρπών--21.625 "----€47.58
I
S106
Οδηγός καρπών-------€22.00
C
64014
Οδηγός καρπών-------€6.30
J
618-1 / 4Μ
Οδηγός καρπών-Red21.75 "Κοίλο, Chrome-18 "Ατσάλι€48.16
K
63538
Οδηγός καρπών-------€6.30
L
63514
Οδηγός καρπών-------€6.30
M
630-7/16
Οδηγός καρπών--7 5 / 16 "Κοίλο, πλήρως χρωματισμένο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση, για να φιλοξενήσει μεγάλες βίδες και θερμικά επεξεργασμένο για επιπλέον σκληρότητα-3"Ατσάλι€19.36
N
630-1/4
Οδηγός καρπώνΜαύρη-6.75 "Κοίλο, πλήρως χρωματισμένο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση, για να φιλοξενήσει μεγάλες βίδες και θερμικά επεξεργασμένο για επιπλέον σκληρότητα-3"Ατσάλι€17.67
O
630-1 / 4Μ
Οδηγός καρπών-Red6.75 "Κοίλο, Chrome-3"Ατσάλι€20.25
D
646-1/4
Οδηγός καρπών-Red9.75 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€15.37
C
640516
Οδηγός καρπών-------€6.30
P
S6
Οδηγός καρπών-------€20.04
D
646-1/2
Οδηγός καρπών-Red10 5 / 16 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€19.46
Q
S10
Οδηγός καρπών-------€20.68
R
630-4MM
Οδηγός καρπών-------€13.77
C
640916
Οδηγός καρπών-------€6.30
C
64038
Οδηγός καρπών-------€6.30
S
65129
Οδηγός καρπών-------€40.32
D
646-5/16
Οδηγός καρπών-Κίτρινο9.75 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€16.42
T
32801
Οδηγός καρπών-------€40.04
U
630-6MM
Οδηγός καρπών-------€13.77
C
64058
Οδηγός καρπών-------€6.30
V
630-3/8
Οδηγός καρπών--6.75 "Κοίλο, πλήρως επιχρωμιωμένο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση-3"Ατσάλι€18.11
W
635-1/2
Οδηγός καρπών-------€29.99
X
65131
Οδηγός καρπών-------€36.21
Y
630-7MM
Οδηγός καρπών-------€15.46
Z
635716
Οδηγός καρπών-------€6.30
K
635-3/8
Οδηγός καρπών-------€31.85
T
32801
Οδηγός καρπών-------€41.59
A1
S146
Οδηγός καρπών-------€24.97
B1
630-10MM
Οδηγός καρπών-------€15.84
W
635-1/2
Οδηγός καρπών-------€35.87
C1
S126
Οδηγός καρπών-------€22.06
D1
630316M
Οδηγός καρπών-------€6.30
E1
610-5/16
Οδηγός καρπών--3.5 "Κοίλος-1.5 "Ατσάλι€15.42
F1
640-7/16
Οδηγός καρπών-------€25.73
G1
S16
Οδηγός καρπών-------€17.18
H1
635-5/16
Οδηγός καρπών-------€22.75
I1
630-8MM
Οδηγός καρπών-------€15.59
J1
635-9/16
Οδηγός καρπών-------€37.74
K1
S14
Οδηγός καρπών-------€22.99
L1
S86
Οδηγός καρπών-------€22.00
M1
S66
Οδηγός καρπών-------€22.08
N1
6305MM
Οδηγός καρπών-------€20.04
O1
32807MAG
Οδηγός καρπών-------€57.77
J1
635916
Οδηγός καρπών-------€6.30
P1
63512
Οδηγός καρπών-------€6.30
Q1
630-5/16
Οδηγός καρπών--6.75 "Κοίλο, πλήρως χρωματισμένο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση, για να φιλοξενήσει μεγάλες βίδες και θερμικά επεξεργασμένο για επιπλέον σκληρότητα-3"Ατσάλι€16.84
R1
630-1/2
Οδηγός καρπών--7 5 / 16 "Κοίλο, πλήρως επιχρωμιωμένο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση-3"Ατσάλι€19.73
D
646-3/8
Οδηγός καρπών-Μπλε9.75 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€17.18
S1
630-3/16
Οδηγός καρπών--6.75 "Κοίλο, πλήρως χρωματισμένο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση, για να φιλοξενήσει μεγάλες βίδες και θερμικά επεξεργασμένο για επιπλέον σκληρότητα-3"Ατσάλι€16.21
T1
32800
Οδηγός καρπών-------€54.78
Z
635-7/16
Οδηγός καρπών-------€27.38
Z
635-7/16
Οδηγός καρπών-------€34.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;