Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51120.080.0030 Machine Screw Cheese M8 X 1.25 X 30 Length, 25PK | AG2HLZ 31JR60

GRAINGER M51120.080.0030 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M8 X 1.25 X 30 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HLZ Μοντέλο: M51120.080.0030Cross Ref: 31JR60

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€27.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού2mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος30 "
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3524
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51120.080.0030 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M8 X 1.25 X 30 Μήκος, 25PK
€27.47 /πακέτο