Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51110.040.0025 Machine Screw M4 25Mm Flat A2 Stainless Steel, 100PK | AG2HKY 31JR30

GRAINGER M51110.040.0025 Βίδα μηχανής M4 25Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HKY Μοντέλο: M51110.040.0025Cross Ref: 31JR30
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
€13.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος25ft.
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2182
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51110.040.0025 Βίδα μηχανής M4 25Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK
€13.57 /πακέτο