Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.120.0090 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M12 x 1.75, 90mm Μήκος, 10PK | AH7XWM 38DZ88

GRAINGER M51060.120.0090 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M12 x 1.75, μήκος 90 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XWM Μοντέλο: M51060.120.0090Cross Ref: 38DZ88 / 164T19

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.26.88mm
Ύψος κεφαλιού7.4mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος90mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7438
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.120.0090 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M12 x 1.75, μήκος 90 mm, 10 PK
€28.91 /πακέτο