Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.060.0018 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M6 x 1.00, 18mm Μήκος, 50PK | AH7XWC 38DZ79

GRAINGER M51060.060.0018 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M6 x 1.00, μήκος 18 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XWC Μοντέλο: M51060.060.0018Cross Ref: 38DZ79

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.13.44mm
Ύψος κεφαλιού3.72mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος18
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος18mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2182
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.060.0018 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M6 x 1.00, μήκος 18 mm, 50 PK
€10.83 /πακέτο