Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.160.0050 Βίδα ώμου Metric A2 Inox M12 x 1.75mm | AG2KNK 31KG77

GRAINGER M51044.160.0050 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M12 x 1.75 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KNK Μοντέλο: M51044.160.0050Cross Ref: 31KG77
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
€61.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.24.33mm
Ύψος κεφαλιού11mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας16mm
Ώμος Dia.16mm
Μήκος ώμου50mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1282
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.160.0050 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M12 x 1.75 mm
€61.46 /μονάδα