Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M48170.030.0012 Machine Screw Flat M3 X 0.50 X 12 Length, 50PK | AH3EGG 31JR05

GRAINGER M48170.030.0012 Βίδα μηχανής επίπεδη M3 X 0.50 X 12 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EGG Μοντέλο: M48170.030.0012Cross Ref: 31JR05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.80mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.5.6mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος12 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό53663

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0346
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M48170.030.0012 Βίδα μηχανής επίπεδη M3 X 0.50 X 12 Μήκος, 50PK
€18.77 /πακέτο