Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39350.050.0080 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 80 mm Fastener Lg, 5 mm Pin Dia, 100 PK | CP9BDJ 54FP42

GRAINGER M39350.050.0080 Καρφίτσα Cotter, Steel, Plated, 80 mm Fastener Lg, 5 mm Pin Dia, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP9BDJ Μοντέλο: M39350.050.0080Cross Ref: 54FP42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1907
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39350.050.0080 Καρφίτσα Cotter, Steel, Plated, 80 mm Fastener Lg, 5 mm Pin Dia, 100 PK
€75.55 /πακέτο