Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.130.0100 Ελατήρια Καρφίτσα 13X100Mm Πάχος Τοίχου 2.50Mm, 10PK | AH7XFV 38DW19

GRAINGER M39100.130.0100 Καρφίτσα ελατηρίου 13X100Mm Πάχος Τοίχου 2.50Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFV Μοντέλο: M39100.130.0100Cross Ref: 38DW19 / 176J27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€90.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)13.50-13.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού8.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος100ft.
Ονομαστική διάμετρος13mm
Εκτός Dia.13mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1808
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.130.0100 Καρφίτσα ελατηρίου 13X100Mm Πάχος Τοίχου 2.50Mm, 10PK
€90.06 /πακέτο