Φόρμα Επικοινωνίας: 1NC , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC , Βάθος: 2.69 " , Υλικό περιβλήματος: ABS , Υψος: 1.98 " , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Αριθμός χειριστών: 1 , Χρώμα χειριστή: Red , Μέγεθος: 22mm , Τύπος χειριστή: Πιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού , Πλάτος: 2.92 "
Σταθμοί Ελέγχου Στάσης Έκτακτης Ανάγκης
Οι σταθμοί ελέγχου έκτακτης ανάγκης του Dayton είναι διακόπτες που έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται γερανούς, κινητήρες και άλλα βιομηχανικά μηχανήματα για να διατηρούν την ομοιόμορφη και ασφαλή λειτουργία των αλυσίδων παραγωγής. Αυτά τα χειριστήρια διαθέτουν πλαστικό περίβλημα ABS, προσφέροντας έτσι προστασία από τη σκόνη, τη βρωμιά και τα περιβαλλοντικά εξαρτήματα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους σταθμούς ελέγχου στάσης, που διατίθενται σε έλξη / ώθηση, στιγμιαία, απελευθέρωση κλειδιού και ενεργοποιήστε τις παραλλαγές απελευθέρωσης Raptor Supplies.