Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32W276 Σταθμός ελέγχου 4 4 x Απελευθέρωση κλειδιού | AC6CZN

DAYTON 32W276 Control Station 4 4 x Key Release

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6CZN Μοντέλο: 32W276

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€122.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου στάσεων έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΈκδοση κλειδιού
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Βάθος2.69 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόABS
Υλικό κεφαλήςΠλαστικό / Μέταλλο
Ύψος1.98 "
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Αριθμός χειριστών1
Χρώμα χειριστήRed
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού
Πλάτος2.92 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΥλικό κεφαλήςΤιμή
DAYTON 32W274 Σταθμός ελέγχου 4 4 x Στάση έκτακτης ανάγκης | AC6CZL 32W274Στιγμιαίοςπλαστικός€78.49
DAYTON 32W275 Σταθμός ελέγχου 4 4 x Στρίψτε σε απελευθέρωση | AC6CZM 32W275Γυρίστε στην απελευθέρωσηπλαστικός€49.55
Σταθμός ελέγχου DAYTON 32W277 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Σπρώχνω τραβώπλαστικός€103.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32W276 Control Station 4 4 x Key Release
€122.38 /μονάδα