Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32W275 Σταθμός ελέγχου 4 4 x Στρίψτε σε απελευθέρωση | AC6CZM

DAYTON 32W275 Σταθμός Ελέγχου 4 4 x Turn To Release

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CZM Μοντέλο: 32W275

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€49.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου στάσεων έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΓυρίστε στην απελευθέρωση
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Βάθος2.69 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόABS
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος1.98 "
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Αριθμός χειριστών1
Χρώμα χειριστήRed
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού
Πλάτος2.92 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Ο σταθμός ελέγχου διακοπής έκτακτης ανάγκης Dayton 32W275 χρησιμοποιείται για την άμεση απενεργοποίηση του εξοπλισμού παραγωγής, των κινητήρων, των γερανών και άλλων βιομηχανικών μηχανημάτων για την ασφαλή λειτουργία τους. Αυτός ο σταθμός ελέγχου διαθέτει ένα κουμπί περιστροφής προς απελευθέρωση με κεφαλή μανιταριού για εύκολη και ασφαλή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σταθμός ελέγχου Dayton 32W275 είναι εξοπλισμένος με μία επαφή NC με ονομαστικές τιμές 10A στα 600VAC και 2.5A στα 24VDC.
  • Το κόκκινο κουμπί του διαθέτει λειτουργία περιστροφής έως απελευθέρωσης για την αποφυγή τυχαίας επαφής.
  • Το κουμπί ώθησης διαθέτει επίσης βέλη περιστροφής προς απελευθέρωση για γρήγορη δράση.
  • Διαθέτει πλαστική κεφαλή και περίβλημα ABS για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η μονάδα προσφέρει τοποθέτηση σε τοίχο για εύκολη πρόσβαση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • κούκλες
  • Αξιολόγηση επαφών A600 / Q600 NEMA
  • NEMA 4X, 4

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία αυτού του σταθμού ελέγχου Dayton 32W275;

A.

  • Οι χρήστες πρέπει να συνδέσουν τους διανομείς αγωγών που αναφέρονται στη λίστα UL στον αγωγό πριν συνδεθούν στο σταθμό ελέγχου.
  • Μην ανοίγετε τρύπες στα πίσω τοιχώματα του σταθμού ελέγχου.
  • Χρησιμοποιήστε δακτυλίους γείωσης και καλώδια βραχυκυκλωτήρα για τη γείωση των συνδεδεμένων αγωγών.
  • Μην εμποδίζετε το κουμπί για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΥλικό κεφαλήςΤιμή
DAYTON 32W274 Σταθμός ελέγχου 4 4 x Στάση έκτακτης ανάγκης | AC6CZL 32W274Στιγμιαίοςπλαστικός€78.49
DAYTON 32W276 Σταθμός ελέγχου 4 4 x Απελευθέρωση κλειδιού | AC6CZN 32W276Έκδοση κλειδιούΠλαστικό / Μέταλλο€122.38
Σταθμός ελέγχου DAYTON 32W277 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Σπρώχνω τραβώπλαστικός€103.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32W275 Σταθμός Ελέγχου 4 4 x Turn To Release
€49.55 /μονάδα