Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.060.0045 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 6X45Mm, 50PK | AH7XDY 38DV75

GRAINGER M39100.060.0045 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 6X45Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XDY Μοντέλο: M39100.060.0045Cross Ref: 38DV75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)6.40-6.70mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού3.9mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)1.2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος45mm
Ονομαστική διάμετρος6mm
Εκτός Dia.6mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος1.25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3092
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.060.0045 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 6X45Mm, 50PK
€22.06 /πακέτο