Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.030.0028 Spring Pin Slotted 3X28Mm, 100PK | AH7XBJ 38DV16

GRAINGER M39100.030.0028 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3X28Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XBJ Μοντέλο: M39100.030.0028Cross Ref: 38DV16
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
€16.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.30-3.50mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.1mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.5mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος28mm
Ονομαστική διάμετρος3mm
Εκτός Dia.3"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.094
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.030.0028 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3X28Mm, 100PK
€16.14 /πακέτο