ANSELL 70-718 Γάντια Hyflex Cut Resistant


Φίλτρα
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA: 3 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 4 , Χρώμα: Κίτρινο / Μπλε , Στυλ μανσέτας: Γάντζος και βρόχος , Μέγεθος: One Size
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
70-718
12 "€17.44
A
70-718
18 "€22.60

70-718 Γάντια Hyflex Cut Resistant

Τα ανθεκτικά στην κοπή γάντια Ansell HyFlex 70-718 είναι ιδανικά για αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων για να παρέχουν ανώτερη προστασία από αιχμηρά αντικείμενα, σπινθήρες και φλόγες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άνεση και ευελιξία. Χρησιμοποιούνται επίσης σε καταστήματα πρέσας για εργασίες συναρμολόγησης, επιθεώρησης και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά

  • Είναι κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας ένα μείγμα 100% Kevlar της DuPont & βασίζονται στην τεχνολογία θωράκισης Kevlar, εξασφαλίζοντας αντοχή στην κοπή, ιδανικά για εργασίες υψηλού κινδύνου σε βιομηχανίες.
  • Αυτά τα γάντια διατίθενται σε μπλε και κίτρινες επενδύσεις και προσφέρουν πλεκτή κατασκευή και μανσέτα, παρέχοντας άνετη και ασφαλή εφαρμογή για προστασία χεριών και καρπού.
  • Αυτά τα γάντια έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε θερμοκρασίες πλύσης έως και 104 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;