Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.025.0012 Spring Pin Slotted 2.5X12Mm, 100PK | AH7XAN 38DU96

GRAINGER M39100.025.0012 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2.5X12Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XAN Μοντέλο: M39100.025.0012Cross Ref: 38DU96

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€11.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)2.80-2.90mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού1.8mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.4mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος12 "
Ονομαστική διάμετρος2.5mm
Εκτός Dia.2.5 "
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0297
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.025.0012 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2.5X12Mm, 100PK
€11.56 /πακέτο