Χωρητικότητα: 9 gal. , Υψος: 10 "έως 12" , Εσωτερικό ύψος: 9 7 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 18 " , Εσωτερικό επάνω μήκος: 15 1 / 2 " , Εσωτερικό επάνω πλάτος: 14 1 / 2 " , Εσωτερικό πλάτος: 13 1 / 2 " , Μήκος: 18 "έως 20" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 65 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό ύψος: 10 " , Εξωτερικό μήκος: 19 1 / 2 " , Εξωτερικό πλάτος: 15 1 / 2 " , Ποσότητα συσκευασίας: 6 , Στυλ: Στερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος , Πλάτος: 14 "έως 16"
35190 Nest And Stack Totes
Τα πλαστικά δοχεία της σειράς Akro-Mils 35190 χρησιμοποιούνται σε χώρους κατασκευής, υγειονομικής περίθαλψης και λιανικής για την αποθήκευση και τη μεταφορά μικρών εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων προμηθειών. Αυτά τα totes αποτελούν μέρος της σειράς AkroBin της εταιρείας, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις αποθήκευσης και οργάνωσης.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν μια μεγάλη εσωτερική προεξοχή στοίβαξης που επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή φωλιά με ή χωρίς καπάκια.
- Αυτές οι μονάδες μπορούν να περιστραφούν 180 μοίρες για να στοιβάζονται όταν τα κοντέινερ δεν χρησιμοποιούνται, εξοικονομώντας έτσι έξοδα αποστολής και αποθήκευσης.
- Διαθέτουν ραβδωτά εσωτερικά χείλη που εμποδίζουν το μπλοκάρισμα των δοχείων όταν στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και έχουν ανάγλυφη βάση για να αποτρέπεται η ολίσθηση κατά τη μεταφορά.
Συμβατά αξεσουάρ
- Akro-Mills Κάτοχος ετικέτας: Αυτή η πλαστική θήκη ετικετών είναι κουμπωμένη στο χείλος αυτών των totes, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο μέσα στο δοχείο. Έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την ετικέτα από ζημιά και βρωμιά.
Συχνές Ερωτήσεις
Από τι είναι φτιαγμένες αυτές οι τσάντες;
Η σειρά Akro-Mill 35190 είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό που παρέχει αντοχή στους περισσότερους διαλύτες/χημικές ουσίες και αποτρέπει την κάμψη ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτωμένο.
Ποια είναι η χωρητικότητα αυτών των κάδων;
Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτών των κάδων είναι 65 λίβρες.
Διατίθενται αυτά τα δοχεία σε άλλα χρώματα;
Ναι, διατίθενται και σε μπλε και γκρι χρωματικές παραλλαγές.