AKRO-MILS 35190BLUE Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Blue | AJ2HYT 5KY96

AKRO-MILS 35190ΜΠΛΕ Nest and Stack Container, 19-1/2 ίντσες μήκος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HYT Μοντέλο: 35190BLUECross Ref: 5KY96

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€39.98 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα9 gal.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος14 3 / 4 "
Μέσα κάτω πλάτος13 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος9 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος18 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος15 1 / 2 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος14 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 2 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου65 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος19 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος15 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα6
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου1.20 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35190RED Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Red | AJ2HYR 5KY95 35190REDRed€39.98
AKRO-MILS 35190GREY Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Grey | AJ2JEX 5W063 35190GREYΓκρί€39.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35190ΜΠΛΕ Nest and Stack Container, 19-1/2 ίντσες μήκος, μπλε
€39.98 /μονάδα