Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39080.100.0055 Πείρο πείρου Steel 10 X 55Mm, 25PK | AH7WWC 38DT93

GRAINGER M39080.100.0055 Πείρο με καρφίτσα Steel 10 X 55Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WWC Μοντέλο: M39080.100.0055Cross Ref: 38DT93

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. ΑνοχήM6
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος55mm
Ονομαστική διάμετρος10mm
Pin Dia.10.000mm
Σκληρότητα Rockwell60 +/- 2HRc
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8406
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39080.100.0055 Πείρο με καρφίτσα Steel 10 X 55Mm, 25PK
€46.20 /πακέτο