Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.120.0140 Taper Pin 12 X 140Mm, 10PK | AH7WTE 38DT26

GRAINGER M39000.120.0140 Taper Pin 12 X 140 Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WTE Μοντέλο: M39000.120.0140Cross Ref: 38DT26
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
€108.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος143mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος12 x 140mm
Μικρό τέλος Dia.12mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος140mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5574
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.120.0140 Taper Pin 12 X 140 Mm, 10PK
€108.82 /πακέτο