Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.020.0024 Taper Pin 2 X 24Mm, 100PK | AH7WNZ 38DR51

GRAINGER M39000.020.0024 Taper Pin 2 X 24 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WNZ Μοντέλο: M39000.020.0024Cross Ref: 38DR51
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
€186.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος24mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος2 x 24mm
Μικρό τέλος Dia.2mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.020.0024 Taper Pin 2 X 24 Mm, 100PK
€186.01 /πακέτο