Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Διακόπτης Interlock Safety 1NO 1NC 10A@300V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FRW Μοντέλο: XCSPR553Σταυρός: 10D257
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
€284.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 300V
Μήκος ενεργοποιητή1.18 "
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC6A @ 300V
Βάθος4.61 "
Ύψος2.36 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Επιχειρησιακή Δύναμη0.18 πόδια.-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΣτυλΠεριστροφικός άξονας
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Στεγανό, στεγνό στη σκόνη και ανθεκτικό στη διάβρωση (εσωτερική / εξωτερική) περίφραξη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣτυλΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Διακόπτης ασφαλείας 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας1.73 "10A @ 300VΕξαρτημένο κλειδί4.5 λίβρες-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΠλήκτρο ενεργοποίησης, Απελευθέρωση κουμπιού2.05 "€531.56
TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Διακόπτης ασφαλείας 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας1.73 "10A @ 300VΕξαρτημένο κλειδί4.5 λίβρες-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΚλειδί ενεργοποίησης, Ξεκλείδωμα σωληνοειδούς κλειδιού2.05 "€521.40
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Διακόπτης ασφαλειών ασφαλείας 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 247 lb. Κλειδωμένη-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς FΠλαστικό κλείδωμα με ισχύ1.71 "€460.49
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLE2727313 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 247 lb. Κλειδωμένη-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς FΠλαστικό κλείδωμα1.71 "€431.25
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727333 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 247 lb. Κλειδωμένη-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς FΠλαστικό κλείδωμα1.71 "€460.49
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Ασφάλεια ασφαλείας | AG7FQE 6MP71 XCSB503Κλείδωμα ασφαλείας-3A @ 240V---Πλήκτρο ενεργοποίησης, επιλέξιμο πεδίου-€455.94
TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766B3 Interlock Switch 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας-------€1,045.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Διακόπτης Interlock Safety 1NO 1NC 10A@300V
€284.16 /μονάδα