Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Διακόπτης ασφαλειών ασφαλείας 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Διακόπτης Interlock ασφαλείας 1NO 1NC 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6GDY Μοντέλο: XCSLE2525513Σταυρός: 14L754
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
€475.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC0.75A @ 240V
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.55A @ 24V
Βάθος2.01 "
Υλικό κεφαλήςΠολυαμίδη
Ύψος8.07 "
Εκτίμηση IP67
Επιχειρησιακή Δύναμη4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 247 lb. Κλειδωμένη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΣτυλΠλαστικό κλείδωμα με ισχύ
Πλάτος1.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Τάση σωληνοειδών (24VAC / DC)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με Interlocking, κλείδωμα από Solenoid, Double Insulated

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣτυλΠλάτοςΤιμή
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB703 Διακόπτης ασφαλείας 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας1.73 "10A @ 300VΕξαρτημένο κλειδί4.5 λίβρες-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΠλήκτρο ενεργοποίησης, Απελευθέρωση κουμπιού2.05 "€519.75
TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Διακόπτης ασφαλείας 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας1.73 "10A @ 300VΕξαρτημένο κλειδί4.5 λίβρες-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΚλειδί ενεργοποίησης, Ξεκλείδωμα σωληνοειδούς κλειδιού2.05 "€515.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPR553 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 πόδια.-lb.-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΠεριστροφικός άξονας1.18 "€286.79
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLE2727313 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 247 lb. Κλειδωμένη-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς FΠλαστικό κλείδωμα1.71 "€430.32
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727333 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 247 lb. Κλειδωμένη-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς FΠλαστικό κλείδωμα1.71 "€530.53
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Ασφάλεια ασφαλείας | AG7FQE 6MP71 XCSB503Κλείδωμα ασφαλείας-3A @ 240V---Πλήκτρο ενεργοποίησης, επιλέξιμο πεδίου-€434.58
TELEMECANIQUE SENSORS XCSL766B3 Interlock Switch 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας-------€999.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2525513 Διακόπτης Interlock ασφαλείας 1NO 1NC 240V
€475.41 /μονάδα