Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.010.0014 Taper Pin 1 X 14Mm, 100PK | AH7WNU 38DR46

GRAINGER M39000.010.0014 Taper Pin 1 X 14 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WNU Μοντέλο: M39000.010.0014Cross Ref: 38DR46
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
€231.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος14 "
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος1 x 14mm
Μικρό τέλος Dia.1mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος14mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.010.0014 Taper Pin 1 X 14 Mm, 100PK
€231.05 /πακέτο