Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.240.0120 Διπλό Σπείρωμα Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 150 Mm, 10PK | AH7VYT 38DL88

GRAINGER M21520.240.0120 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 150 mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VYT Μοντέλο: M21520.240.0120Σταυρός: 38DL88
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
€380.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος120mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος150mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)30mm
Μήκος σπειρώματος (B)54mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM24 x 3
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8015
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.240.0120 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M24 X 3 X 150 mm, 10PK
€380.26 /πακέτο